※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57855707 品番 BT2-3/16BPL
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビットの交換が可能です。

寸法(inch)3/16 差込角(sq.)6.3 トラスコ品番383-5791 質量(g)55 軸長(mm)99 外径D(Φmm)16 全長L(mm)121.5 先端形状ヘキサゴン 適合ビットT-3/16BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする