※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの ヘキサゴン
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57855725
品番
BT2-1/4BPL
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
寸法(inch)
1/4
差込角(sq.)
6.3
トラスコ品番
383-5715
質量(g)
56
軸長(mm)
99
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
121.5
先端形状
ヘキサゴン
適合ビット
T-1/4BPL
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。