(19.0SQ)ラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57855752 品番BR6A
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。

差込角(sq.)19 全長(mm)505 トラスコ品番381-0607 質量(kg)2.5 質量(g)2500 タイプ小判形 寸法L(mm)505 グリップ径(Φmm)25 寸法B(mm)71 寸法T(mm)36(ヘッド) 厚さT(mm)36(ヘッド) 部品番号補助部品BR6A-K 送り角度(°)9 直径(mm)71 ギヤ歯数40
注意
※リペアキット(BR6A-K)を設定しています。※補修部品を設定しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57855752
2022-04-12
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着後、最初硬くて2回目の使用時動かなくなった。

対象商品:
57855752
2018-07-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
製造業

商品的にも悪くない。特に問題なく、十分に使用できるので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする