KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの ラチェットハンドル
(25.4SQ)ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57855761
品番
BR8A
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)
25.4
全長(mm)
720
トラスコ品番
381-0615
質量(kg)
4.3
タイプ
小判形
厚さT(mm)
36(ヘッド)
部品番号
補助部品BR8A-K
送り角度(°)
9
直径(mm)
71
ギヤ歯数
40
注意
※補修部品を設定しています。