曜日別特売
JAP350 9.5SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 57855831

9.5SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57855831品番JAP350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

環境に配慮した、低騒音・エア低消費タイプ。 ハンマーケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種。 7枚ベーン採用の新型エアモーターによる高い回転効率。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。

トラスコ品番398-0014セット内容エアカプラ1個質量(kg)1.1kg無負荷回転数(min-1[r.p.m])11700エアーインレットNPT1/4"エアホース仕様内径8mm以上無負荷空気消費量(m3/min)0.481
注意
※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする