曜日別特売
JAP436 (12.7SQ)スタンダードインパクトレンチ KTC 57855847

(12.7SQ)スタンダードインパクトレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57855847品番JAP436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

ツインハンマ機構のハンマを一つにし、一回の打撃力を大きくしたシングルハンマ機構を新たに採用。
構造のシンプルなシングルハンマ機構により部品点数を減らし、耐久性アップとコストダウンを両立させました。
トリガーの引き具合で回転を無段階に調整できるティージングスロットル。
回転切替とパワー調整レバーを一体化したレギュレーター&リリースレバー。破損を防ぐカバー付き。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800最大トルク(N・m)610トラスコ品番398-0022セット内容エアカプラ、オイル付き。質量(kg)2.4エアーインレットNPT1/4"能力ボルト径M16使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.68
注意
※最大トルクなどの製品スペックはKTCで定める基準で測定したときのものです。実作業において、その数値を保証するものではありません。※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57855847
2015-06-29
用途: 自動車整備

コンパクトで使いやすい。
切り替えレバーの位置がいまひとつ。
トルクは、十分。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする