KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの T型スライドハンドル
(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57855883
品番
BHM4
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
差込角(sq.)
12.7
全長
250
トラスコ品番
307-5681
質量(g)
275
ハンドル径(Φmm)
12
ヘッド径(Φmm)
22