KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの T型スライドハンドル
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57855892
品番
BHM2
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
419
¥
461
税込
差込角(sq.)
6.3
全長
120
トラスコ品番
373-2827
質量(g)
70
ハンドル径(Φmm)
7
ヘッド径(Φmm)
13