KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの T型ハンドル
(19.0SQ)ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57855901
品番
BH40
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19
全長(mm)
71
トラスコ品番
807-0104
質量(g)
300
穴径(Φmm)
25.5
外径(mm)
40(ソケット)
注意
※必ず専用バー(No.BL40,BL40-500)をご使用下さい。