25.4SQ ホイールナットロングコンビソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57856881 品番ABP8ZL-4121TP
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。

差込角(sq.)25.4 トラスコ品番112-7409 質量(g)2.8 全長L(mm)450 寸法D2(Φmm)50(差し込み部) 外径D1(Φmm)58(ソケット部) 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 深さH(mm)14
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする