※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの ユニバーサルジョイント
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57857405
品番
BP4L-17JUP
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ピン・リング付
差込角(sq.)
12.7
全長L(mm)
194
付属品
ピン、リングPR-2026
トラスコ品番
383-5391
質量(g)
470
寸法S(mm)
17
寸法D2(Φmm)
29(差し込み部)
外径D1(Φmm)
27(ソケット部)
深さH(mm)
18
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れすぎに注意してください。