12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857414 品番 BP4L-19JUP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ピン・リング付

差込角(sq.)12.7 全長L(mm)194 付属品ピン、リングPR-2026 トラスコ品番383-5405 質量(g)470 寸法S(mm)19 寸法D2(Φmm)29(差し込み部) 外径D1(Φmm)28.5(ソケット部) 深さH(mm)18
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れすぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57857405
2020-09-11
用途:
爪外し
土井農機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなからくにはずせました!いいものかいました!よかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする