レゴジャパン
レゴジャパンの 玩具/おもちゃ
レゴジャパンの ブロック/パズル
レゴジャパンの ブロック
レゴタイヤ21×9.9(10個)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57857906
品番
11209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
レゴの乗り物パーツです。
用途
直径14mm・幅9.9mmのホイール(11208)に適合します。
幅(mm)
9.9
色
黒
直径(Φmm)
21
適合年齢(歳)
5
注意
※ホイールは付属しません。