※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ロングラチェットメガネレンチ首振

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57857913 品番 MR15L-13F
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。

形状ストレート(片頭首振り) 寸法(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)380 トラスコ品番383-8099 厚さ(mm)(ヘッド部小)10.5、(ヘッド部大)15 質量(g)224 対辺寸法(mm)13 首振りあり ヘッド幅(mm)20.5、25
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57857947
2018-03-26
用途:
車、バイクのメンテナンス
石川 様 (運輸・通信業)

とても使いやすいです。 やはりKTCですね 梱包が気になります。ダンボールがデカすぎます

対象商品:
57857895
2017-09-01
用途:
自動車整備。
サービス業

狭い所にもアクセス出来て最高に使い易いです。さすがKTCです。

1人が参考にしています
対象商品:
57857922
2019-05-28
用途:
自動車整備
サービス業

1本目が過大トルクを掛け過ぎてラチェット機構が破損しました。とても使い勝手が良いので再購入しました。注意事項をしっかり守れば破損は避けられたと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
57857913
2017-03-12
用途:
機械メンテナンス
有限会社エフピーモールディング 様

手の届かないところには最高です。
首振り無しもあればいいのだが・・・

1人が参考にしています
2013-04-25
用途:
自動車整備

15を使用。外車のオートテンショナーに、つかいます。
最近の、くるまはオートテンショナーがおおく、
ロングでないと、トルクがかけられません。
また、ラチェットがないと、振りはばがかせげなく
やりにくいのです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする