9.5SQ クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858114 品番 BNS3-13W
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)9.5[3/8] 寸法S(mm)13 トラスコ品番439-0547 質量(g)69 寸法L(mm)52 寸法C(mm)9 寸法l(mm)30 寸法T(mm)11 寸法W(mm)29 寸法g(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする