9.5SQ クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858141 品番 BNS3-19W
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(mm)9.5[3/8] 寸法S(mm)19 トラスコ品番439-0563 質量(g)89 寸法L(mm)55.5 寸法C(mm)13 寸法l(mm)30 寸法T(mm)13 寸法W(mm)35 寸法g(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする