WPD1-250 強力型ウォーターポンププライヤ KTC 57858175 WPD1-250 強力型ウォーターポンププライヤ KTC 57858175 WPD1-250 強力型ウォーターポンププライヤ KTC 57858175 WPD1-250 強力型ウォーターポンププライヤ KTC 57858175

強力型ウォーターポンププライヤ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57858175 品番WPD1-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

噛み付き方向に回したとき、左右の歯は噛み付き一方になる独自の形状です。 合わせ部の溝は専用機の加工で高精度でガタ付きが少なく、ヘタリ、スベリが起きにくくなっています。 下あご方向にプライヤを回したときにくいつくような歯形状になっています。 ジョイント切り替え部はサイズ変更の誤作動が起きにくいよう固めに設定しています。

全長(mm)257 呼び寸法250 最大口開き(mm)32 適合径(Φmm)32(最大) トラスコ品番373-9163 質量(g)360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57858175 WPD1-250 47339059 PJW-250 ウォーターポンププライヤー KTC ウォーターポンププライヤー KTC 1個 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858184
2023-06-22
用途:
機械整備
株式会社石井建材 様 (製造業)

KTCは安心して使用できる。くいこみがしっかりしているので、満足。

対象商品:
57858184
2018-03-09
用途:
軽自動車のブーツ交換
製造業

タイロッドエンドやボールジョイントのブーツ交換に使用するため購入しました。刃先を閉じると隙間がなく、調整ギアもスムーズに入り引っ掛かりもありません。加工精度は完璧。グリップのゴムは滑り防止のため表面はザラザラしており、軍手を付けても滑ることはありません。このゴムにグリスが付着してもクリーナーを吹き付けてやれば汚れは綺麗に落ちていた。使用感も良く買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57858184
2017-04-05
用途:
建設機械のメンテナンス
太陽建機リース 様 (サービス業)

開口幅を仁位の位置で使用でき使いやすい。
また、サイズが通常より大きくて開口幅も大きいので能率が上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
57858184
2014-12-11
用途:
一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

激安品もありますが、頻繁に買う物ではないのでコレでも十分安いです。強引な使い方も気兼ねなくできて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする