曜日別特売
E-42浅夢雲赤/黒 テイクアウト用温麺容器 本体 デンカポリマー 57858186

テイクアウト用温麺容器 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード57858186品番E-42浅夢雲赤/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

麺もののテイクアウト用に最適な容器です。温め直後、手にしても熱を感じにくい発泡素材を使用しています。電子レンジ使用可。

用途
うどん・そば・ラーメン等、麺の持ち帰り用に。
材質耐熱PSP直径(Φmm)172高さ(mm)50商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみの価格です。蓋は別売りとなります。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする