パイプレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858297 品番 PWA-200
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法200( 8″) トラスコ品番400-4850 全長(mm)185 質量(g)350 くわえられる管径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858306
2022-02-03
用途:
配管工事
教育・研究機関

KTCという事で選んだがもう1ランク大きいのが欲しかった。
パイプレンチの全長がどの状態か分からないのでロブスターの様に寸法図があればよかった。

対象商品:
57858297
2020-02-05
用途:
配管締め付け。取り外し
製造業

さすがに、使用感も良くしっかりしており、長く使えそうとの事です

対象商品:
57858324
2017-08-08
用途:
配管、ポンプなどの設置時

やはりKTC!
品質や使いやすさがバツグンです。
予想より重かったですが、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする