KTC
KTCの 水道・空調配管用工具
KTCの 配管用レンチ
KTCの パイプレンチ
アルミ合金製パイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858367
品番
APWA-350
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
呼び番号
350(14")
呼び寸法
350(14")
トラスコ品番
400-4779
全長(mm)
325
質量(g)
1000
くわえられる管径(Φmm)
38