※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの 水道・空調配管用工具
KTCの 配管用レンチ
KTCの パイプレンチ
アルミ合金製パイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858385
品番
APWA-600
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
本体はアルミ合金製で、一般品の約2/3の軽さです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
呼び寸法
600(24")
トラスコ品番
400-4795
全長(mm)
550
質量(g)
2500
くわえられる管径(Φmm)
65