KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ヘキサゴンドライバ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858665
品番
D1H-015
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
1.5mm
軸長(mm)
75
トラスコ品番
383-6916
全長(mm)
172
質量(g)
100
グリップ径(Φmm)
29.6
商品構成
単品