KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ヘキサゴンドライバ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858717
品番
D1H-05
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
383-7017
全長(mm)
209
質量(g)
130
グリップ径(Φmm)
32
商品構成
単品