※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂柄ヘキサゴンドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858796 品番 D1H-5/32
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
先端形状六角 先端サイズ5/32inch 軸長(mm)100 トラスコ品番383-7190 全長(mm)209 質量(g)130 グリップ径(Φmm)32 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858665
2022-03-31
用途:
小物商品の金具留め
株式会社サカタ 様 (製造業)

グリップが握りやすいので力がいれやすく作業効率があがった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする