※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ヘキサゴンドライバ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
1/4inch
注文コード
57858823
品番
D1H-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
先端サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
先端サイズ
1/4inch
軸長(mm)
100
トラスコ品番
383-7092
全長(mm)
209
質量(g)
130
グリップ径(Φmm)
32
商品構成
単品