※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ヘキサゴンドライバ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858832
品番
D1H-5/16
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
5/16inch
軸長(mm)
150
トラスコ品番
383-7173
全長(mm)
282
質量(g)
190
グリップ径(Φmm)
33.8
商品構成
単品