※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858893 品番 D1H-3/32BP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
先端形状ボールポイントヘキサゴン 先端サイズ3/32 軸長(mm)100 トラスコ品番383-7165 全長(mm)209 質量(g)130 グリップ径(Φmm)32 商品構成単品
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする