※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858911
品番
D1H-9/64BP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
先端サイズ
9/64
軸長(mm)
100
トラスコ品番
383-7262
全長(mm)
209
質量(g)
130
グリップ径(Φmm)
32
商品構成
単品
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。