センターポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57858972 品番 UDP-10
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。

トラスコ品番373-9007 寸法(mm)10×125 質量(g)65
注意
※作業時は、保護めがねを着用して下さい。※刃先がかけたり、丸くなったものを使用しないで下さい。※こじると折れて飛散することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57858972
2022-06-23
用途:
バイクメンテナンス
製造業

久しぶりのリピート購入となります。長らく使用しておりますが、力加減に応じた大きさのパンチ穴が付くので気に入っております。

対象商品:
57858972
2021-01-05
用途:
金型製作時
製造業

特にグリップが握りやすくてデザインもいいと思います。後は先の部分がもう少し強度が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする