KTC
KTCの 定盤・ゲージ・ケガキ
KTCの ゲージ
KTCの シクネスゲージ
シクネスゲージ 90X13 9枚組角度付(MM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9枚)
注文コード
57859541
品番
MTG-98
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0.04-0.30
リーフ枚数
9
リーフ組合せ(mm)
0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
タイプ
角度付き
トラスコ品番
373-6911
材質
スチール(焼き入れ無)
質量(g)
34
サイズ(mm)
90×13