曜日別特売
YKAG-490A エアブローガン KTC 57859742

エアブローガン

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)490
内容量1個注文コード57859742品番YKAG-490A
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa

用途
作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル長(mm)490ノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4トラスコ品番373-9279全長(mm)666材質(本体)ポリオキシメチレン質量(g)210耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
注意
※エアカプラは埋め込み式のため交換できません。(サイズG1/4)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57859724
2025-06-04
用途: 木工

今まで購入したどのダスターより勢いが良いです。
ただ、どのメーカーにも共通で言えるのがバルブからのエア漏れ時、捨てるしかないというところがとても残念。
粉塵の多い工場で頻繁に付け替える場合はすぐにバルブからエア漏れします。
パッキンを代えれるなどメンテナンスができるような作りにしてほしい。
3回目ですが購入します。

1が参考にしています
2025-07-24
用途: 板金塗装のエアブローに使用
トータルリペアCamo'n自動車・二輪車・自転車関連業

出張型の板金塗装をやってます。いつもよく使っています。
一つで対応していたのですが、なにかと不便になってきたのでもう一つ購入しました。
使いやすいので重宝してます。

対象商品 : 57859724
2023-11-14
用途: 塗装作業前のホコリの除去
有限会社渡辺塗装所

普通のエアーブロより、強力にエアーが出てきて作業も早くできる。

対象商品 : 57859724
2019-04-20
用途: メンテ等に
運輸・通信業

とりあえず使いやすい!ものはいいです。ktcなら間違いないです

1が参考にしています
対象商品 : 57859724
2019-03-18
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりKTCです。精度も良いですし、見栄えも良いです。

対象商品 : 57859724
2018-01-31
用途: 粉塵の吹き飛ばし
その他業種

ノズル部分が細く風圧が集中するので粉塵の吹き飛ばしに最適です。
一般的な3倍ノズルなどと比較してもその能力は一線を画すものとなっています。
商品説明には記載されていませんがノズルの握り方で風圧調整も可能で細かい作業にも向いてます。

対象商品 : 57859724
2018-01-30
用途: 研磨塵の吹き飛ばし
その他業種

風圧が一点集中するので粉塵の吹き飛ばしには最高の一品です。
3倍云々と書かれているものより一点集中の分、吹き飛ばし能力は断然優れている。
商品には記載されていないが握り方で風圧の調整も出来る。

対象商品 : 57859724
2017-11-19
用途: コンプレッサー修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする