メカデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859907 品番SK200-M
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。
工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。
計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。
車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。
工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。
ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。

高さ(mm)H880 奥行(mm)D485 間口(mm)W575 トラスコ品番852-0250 セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2 質量(kg)50 引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
注意
※個人ユーザー様への直送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする