KTC
KTCの ワゴン
KTCの スチールワゴン
KTCの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ワークトラックケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57859925
品番
SK300-M
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大型車整備用に開発されたケースで収納しやすく機能的です。
高さ(mm)
H890
奥行(mm)
D450
間口(mm)
W700
付属品
仕切板大(高さ50mm)×4、大(高さ40mm)×1、小×2、T形レンチハンガー×1、グリスポンプホルダー×1、カゴ×1、カギ×2
トラスコ品番
852-0252
質量(kg)
50
注意
※個人ユーザー様への直送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300