SKX0012 ミニチェスト KTC 57860302 SKX0012 ミニチェスト KTC 57860302 SKX0012 ミニチェスト KTC 57860302

ミニチェスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860302 品番SKX0012
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。

間口(mm)(外寸)300 奥行(mm)(外寸)150 高さ(mm)145 質量(kg)3.1 トラスコ品番821-7894 レッド 引出し数2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57860302
2018-04-14
用途:
小物、筆記用具の収納
建設業・工事業

ペン、マジック、定規など分けて収納できて卓上に置いておけるのがgood!

1人が参考にしています
対象商品:
57860302
2016-11-16
用途:
キッチンの小物入れ
製造業

キッチンのカウンター上に、スプーン・ナイフ・フォーク等の収納に使用しています。
作りが良いので、オブジェとしても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする