EKP-5 【2026 SK SALE】片開きプラハードケース KTC 57860415 EKP-5 【2026 SK SALE】片開きプラハードケース KTC 57860415

【2026 SK SALE】片開きプラハードケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860415 品番EKP-5
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)385×202×140 用途各種工具の収納 付属品中皿用仕切板×2 トラスコ品番395-7845 材質中皿:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 レッド 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32 外寸法・奥行(mm)202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57860415
2021-01-09
用途:
メンテ時
製造業

良くも悪くもKTCだから大丈夫だろうと思って購入。
結果は普通のケースでした。。。ブランドに拘る人向け。

対象商品:
57860415
2015-11-02
用途:
ラチェットなどの工具収納
建設業・工事業

OEM商品だと思いますがブランドネームで価格が少々高めです。
ホームセンターでは見かけないものなので優越感があります。

対象商品:
57860415
2015-06-21
用途:
工具の収納

丁度良い大きさの工具箱です。
価格も安くて良い。
何よりもメイドインジャパン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする