【2026 SK SALE】片開きメタルケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860433 品番EK-5
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース。
工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて作業場所に持ち運ぶのに便利です。
収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)375×175×112 シルバー トラスコ品番373-4137 材質スチール 質量(kg)1 タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)375 外寸法・高さ(mm)112 外寸法・奥行(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする