EKW-1005BK ローラーキャビネット(5段5引出) KTC ブラック色 高さ910mm間口740mm奥行470mm  EKW-1005BK 57860476

ローラーキャビネット(5段5引出)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57860476 品番 EKW-1005BK
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「EKW-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたローラーキャビネットです。

ブラック 付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2 質量(kg)74 耐荷重(kg)トップエリア:140、引出し1〜2段目:15、引出し3〜4段目:20、引出し5段目:30 天板耐荷重(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm) 引出し寸法(mm)引出し1〜2段目:w600×d405×h45、3〜4段目:w600×d405×h105、5段目:w600×d405×h230 高さ(mm)910 奥行(mm)470 間口(mm)740 ハンドル85/Φ29 トラスコ品番456-1953
注意
※個人ユーザー様への直送はできません。

商品説明動画

ローラーキャビネットEKW-1005&1007シリーズ紹介 by KTC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする