KTC
KTCの 工具セット
KTCの KTC 2026 SK SALE
【2026 SK SALE】ローラーキャビネット(7段7引出)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
57860494
品番
EKW-1007R
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
モノタロウ
¥
27,980
¥
30,778
税込
色
レッド
付属品
トップマットX1、引出しマットX7、仕切板X4、カギX2
トラスコ品番
456-1996
高さ(mm)
910
奥行(mm)
470
間口(mm)
740
耐荷重(kg)
350(最大/製品重量含む)
本体寸法(mm)
W740XD470XH910(キャスターH180含む)
天板耐荷重(kg)
140
ハンドル
85/Φ29
引出し寸法(mm)
w600Xd405Xh45 x4 耐荷重15kg、w600Xd405Xh105 x3 耐荷重20kg
注意
※個人ユーザー様への直送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません