EKX-118 ローラーキャビネット KTC 高さ1230mm  EKX-118 57860582

ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57860582 品番EKX-118
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

引出し寸法(mm)、1〜3段目:幅600×奥行325×高さ55・耐荷重15kg、4段目:幅600×奥行410〜435×高さ100・耐荷重20kg、5〜6段目:幅600×奥行410×高さ40・耐荷重15kg、7段目:幅600×奥行410〜435×高さ100・耐荷重20kg、8段目:幅600×奥行410〜435×高さ290・耐荷重30kg、日本人の平均身長から割り出した使いやすい全高、引き出しにはソフトクロージング機構を採用。 4段同時にオープン可能なマルチオープンドロワー、ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター、独創的な台形フォルム、新発想の前後移動キャビネット

トラスコ品番852-1381 質量(kg)110 高さ(mm)1230 奥行(mm)540(キャスター除く)、680(キャスター含む) 間口(mm)740 容積203L(本体) 本体高さ(mm)1050(キャスター除く) 本体幅(mm)740
注意
※使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読み下さい。※4段目及び7〜8段目の奥行きは、開口部と底面部でサイズが異なります。
※個人ユーザー様への直送はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする