KTC
KTCの メガネ・ゴーグル・防災面
KTCの 安全ゴーグル
KTCの 通気孔無し ゴーグル
ゴーグル型保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57860765
品番
YDB-530
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状
ゴーグル型
機能
メガネ・マスク併用可
材質
軟質ビニール
質量(g)
85
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×56
フレーム色
クリア
レンズ
PET-AF