曜日別特売
ZGWPA30550 絶縁トルクレンチ KTC 57861255

絶縁トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
全長(mm)370
内容量1個注文コード57861255品番ZGWPA30550
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。
ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。
設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。
測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)

規格IEC 60900:2004全長(mm)370測定範囲(N・m)10~50トラスコ品番807-1035質量(kg)1.1測定精度±8%寸法b(mm)50測定方向右ねじ最小目盛(N・m)2.5送り角度(°)11
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする