KTC
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
108
85
103
108
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57861307
品番
TWCMPA319
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長L(mm)
423
差込角(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
108
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
ギヤ歯数
36
セット内容
12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ(108N・m/WCMPA108)、12.7sq. ホイールナット専用ソケット(19mm/B38Z-19H)
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
807-0909
もっと見る