ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード57861422 品番HLD2009
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。

セット内容
二面幅(長辺×短辺)mm:
1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番373-5010 質量(g)250
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
※ホルダーは補修部品として設定しています。詳しくは取扱店にお問い合せ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57861422
2014-09-15
用途:
機械装置の組み立て、分解

出張する際に携帯するため購入しました。ロングタイプよりコンパクトでレンチは
適度なきつさでホルダーからはまっておりスムーズにホルダーから抜くことができ
ます。質感は高級感ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする