HLDS2009 六角棒レンチ首下ショートタイプセット KTC 57861431

六角棒レンチ首下ショートタイプセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード57861431品番HLDS2009
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー質量(g)220本数9本
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
※ホルダーは補修部品として設定しています。詳しくは取扱店にお問い合せ下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57861431
2015-10-13
用途: 狭い場所での作業
建設業・工事業

理想的な使いやすさで、期待どうりの仕事をしてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする