ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード57861447 品番HLDS2509
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショートロング トラスコ品番373-5460 セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー 質量(g)400 本数9本
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。※ホルダーは補修部品として設定しています。詳しくは取扱店にお問い合せ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする