KTC
KTCの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KTCの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KTCの ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57861456
品番
GMN-15
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
測定範囲(mm)
0〜150
最小表示(mm)
0.05
トラスコ品番
807-0172
全長(mm)
230
質量(g)
150
器差(mm)
±0.05
注意
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。