※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57861465 品番 GMN-20
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。

測定範囲(mm)0〜200 最小表示(mm)0.05 トラスコ品番807-0173 厚さ(mm)3 全長(mm)290 質量(g)180 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)16
注意
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする