※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KTCの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KTCの ノギス
ノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57861474
品番
GMN-30
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
測定範囲(mm)
0〜300
最小表示(mm)
0.05
トラスコ品番
807-0174
全長(mm)
405
質量(g)
355
器差(mm)
±0.08
注意
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。