※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KTCの マイクロメーター
KTCの アナログ外側マイクロメータ
外側マイクロメーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57861492
品番
GMM-050
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
測定範囲(mm)
25〜50
最小表示(mm)
0.01
器差(μm)
±2
トラスコ品番
807-0170
全長(mm)
145
質量(g)
215
注意
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問合せください。