※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの 六角棒レンチ
KTCの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ首下ショートタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57861596
品番
HLDS200-2.5
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
トラスコ品番
373-5303
質量(g)
2.5
寸法L(mm)
62.5
寸法S(mm)
2.5
寸法l(mm)
10.5
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。※ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。